Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Klein-Durchlauferhitzer drucklos hydraulisch 5.7kW

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Klein-Durchlauferhitzer drucklos hydraulisch 5.7kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010044425

  • Nennleistung - 5.7 kW

  • Nennspannung 1 - 230 V

  • Montageart - Untertisch

  • Schutzart (IP) - IP25

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074919910

Sonepar Artikelnummer

121197170

Hersteller Artikelnummer

0010044425

Hersteller Typ

MINIVED H 6/3 N

Hersteller Artikel Nr.:

0010044425

Nennleistung:

5.7 kW

Nennspannung 1:

230 V

Montageart:

Untertisch

Schutzart (IP):

IP25

Temperaturanzeige:

ohne

Mit Display:

Nein

Anschlussleistung:

5.7 kW

Heizsystem:

Blankdraht

Art der Regelung:

hydraulisch

Mit Armatur:

Nein

Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:

A

Höhe:

135 mm

Breite:

186 mm

Tiefe:

87 mm

Gewicht:

1.2 kg

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

1.800 kg

VAILLANT Elektro-Durchlauferhitzer hydraulisch gesteuert miniVED H 6/3 N drucklos Besondere Merkmale - Druckloser, hydraulischer Klein- Durchlauferhitzer (Untertischgerät) - Effiziente, dezentrale Warmwasserbereitung: bis zu 65% Energie- und Wasserersparnis gegenüber Elektro- Warmwasserspeichern - Schnelle Warmwasserbreitung bei begrenztem Warmwasservolumen (Anwendung Einzel-Handwaschbecken, nicht geeignet für die Küchenspüle) - Regulierung der Wassermenge von Außen zugänglich Ausstattung - Hochwertiges Blankdraht-Heizsystem mit Differenzdruckschalter - Wartungsfreundliche Heizpatrone - Spar-Wasserstrahlregler - mit Anschlussleitung für Festanschluss - UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein vergilben durch UV-Einstrahlung) Nennleistung 5,7 kW Nennspannung 230V/50 Hz Stromaufnahme max. 24,8 A Kaltwasseranschluss G 3/8 Warmwasseranschluss G 3/8 Höhe/Breite/Tiefe 135/186/87mm Zapfmenge max. 3,3 l/min Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz A Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz ?wh 38% Zapfprofil XXS Gewicht ca. 1,2 kg