VAILLANT - Kondensatpumpe Mini Green

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0020038927
Max. Förderhöhe - 8 m
Max. Volumenstrom - 14 l/h
Zolltarifnummer - 84135069
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8432607075488
Sonepar Artikelnummer
120352099
Hersteller Artikelnummer
0020038927
Hersteller Typ
KONDENSATPUMPE MINI GREEN
Hersteller Artikel Nr.:
0020038927
Max. Förderhöhe:
8 m
Max. Volumenstrom:
14 l/h
Zolltarifnummer:
84135069
Gewicht:
1.600 kg
Die Komplettlösung, Mini Green Kanal-Kondensatpumpe mit Alarm und Sicherheitsabschaltung, die Mini Green Systemlösung vereinfacht die Installation, inkl. Kanal, Winkel und Befestigungsplatten, geeignet für Wandgeräte und Stand-/Deckengeräte


