VAILLANT - Kondensatpumpe Mini Orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0020038928
Max. Förderhöhe - 8 m
Max. Volumenstrom - 14 l/h
Breite - 107 mm
Höhe - 52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8432607075495
Sonepar Artikelnummer
120352100
Hersteller Artikelnummer
0020038928
Hersteller Typ
KONDENSATPUMPE MINI ORANGE
Hersteller Artikel Nr.:
0020038928
Max. Förderhöhe:
8 m
Max. Volumenstrom:
14 l/h
Breite:
107 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
38 mm
Zolltarifnummer:
84135069
Gewicht:
0.800 kg
Pumpe in Split-Bauweise mit Schwimmersteuerung und Sicherheitsabschaltung für den Einbau in Split-Klimaanlagen, für Wand und Decke bis 12 kW, selbstansaugend bis 1 m, geeignet für Wandgeräte und Stand-/Deckengeräte


