Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Kondensatschlauch D:16mm 30m f. Kondensatableitung

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Kondensatschlauch D:16mm 30m f. Kondensatableitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010036484

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 1.530 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074892398

Sonepar Artikelnummer

121005462

Hersteller Artikelnummer

0010036484

Hersteller Typ

KONDENSATSCHLAUCH 30 M

Hersteller Artikel Nr.:

0010036484

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.530 kg

VAILLANT Kondensatschlauch 16 mm, 30 Meter für Klimageräte Innenteile