Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Mono Split Klimagerät Außenteil 2,5 kW

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Mono Split Klimagerät Außenteil 2,5 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8000010663

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren) - 2

  • Geeignet für Anzahl Innenteile - 2

  • Über Inverter gesteuert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074962947

Sonepar Artikelnummer

121224684

Hersteller Artikelnummer

8000010663

Hersteller Typ

CLIMAVAIR VAIP1-025WNO

Hersteller Artikel Nr.:

8000010663

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):

2

Geeignet für Anzahl Innenteile:

2

Über Inverter gesteuert:

Ja

Typ Kältemittel:

sonstige

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Anschlussspannung:

230 V

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.12 .. 1.82 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.15 .. 1.875 kW

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Max. Leitungslänge gesamt:

20 m

Max. Höhenunterschied:

15 m

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

27.000 kg

Vaillant climaVAIR VAIP1-025WNO Mono-Split-Außeneinheit, 2,5 kW. Kompakte Außeneinheit für Räume bis ca. 25 m², Invertertechnik für effizientes Heizen und Kühlen, leise Bauweise für wohnnahe Aufstellung.