VAILLANT - Mono-Split Klimagerät Innenteil PREMIUM R32 2.5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010044046
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84151090
Gewicht - 20.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074917206
Sonepar Artikelnummer
121005468
Hersteller Artikelnummer
0010044046
Hersteller Typ
VAIH1-025WNI
Hersteller Artikel Nr.:
0010044046
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84151090
Gewicht:
20.000 kg
Inneneinheit zu VAI Mono Split Premium Set 2,5 kW Schalldruck [dB(A)]: 19 - 42 Luftvolumenstrom [m³/h]: 700/600/530/500/ 400/300/270 Entfeuchtungsvolumen [l/h]: 0,8 Höhe/Breite/Tiefe [mm]: 281/977/295 Gewicht [kg]: 17,0''


