VAILLANT - Mono-Split Klimagerät Innenteil PREMIUM R32 3.5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010044047
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84151090
Gewicht - 21.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074918623
Sonepar Artikelnummer
121005469
Hersteller Artikelnummer
0010044047
Hersteller Typ
VAIH1-035WNI
Hersteller Artikel Nr.:
0010044047
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84151090
Gewicht:
21.000 kg
Inneneinheit zu VAI Mono Split Premium Set 3,5 kW Schalldruck [dB(A)]: 22 - 44 Luftvolumenstrom [m³/h]: 800/700/550/500/ 400/300/270 Entfeuchtungsvolumen [l/h]: 1,4 Höhe/Breite/Tiefe [mm]: 281/977/295 Gewicht [kg]: 17,0''


