VAILLANT - Mono-Split Klimagerät Innenteil PREMIUM R32 5kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010044048
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84151090
Gewicht - 21.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074918616
Sonepar Artikelnummer
121005470
Hersteller Artikelnummer
0010044048
Hersteller Typ
VAIH1-050WNI
Hersteller Artikel Nr.:
0010044048
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84151090
Gewicht:
21.000 kg
Inneneinheit zu VAI Mono Split Premium Set 5,0 kW Schalldruck [dB(A)]: 24 - 46 Luftvolumenstrom [m³/h]: 800/700/550/500/ 450/350/300 Entfeuchtungsvolumen [l/h]: 04,8 Höhe/Breite/Tiefe [mm]: 281/977/295 Gewicht [kg]: 17,0''


