Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Multi Split Klimagerät Außenteil 8,0 kW

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Multi Split Klimagerät Außenteil 8,0 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8000010719

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren) - 4

  • Über Inverter gesteuert - Ja

  • Typ Kältemittel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074950258

Sonepar Artikelnummer

121224682

Hersteller Artikelnummer

8000010719

Hersteller Typ

CLIMAVAIR VAM1-080A4NO

Hersteller Artikel Nr.:

8000010719

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):

4

Über Inverter gesteuert:

Ja

Typ Kältemittel:

sonstige

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Anschlussspannung:

230 V

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.35 .. 3.58 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.35 .. 3.58 kW

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Max. Leitungslänge gesamt:

70 m

Max. Höhenunterschied:

20 m

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

52.000 kg

Vaillant climaVAIR VAM1-080A4NO Multi-Split-Außeneinheit, 8,0 kW. Leistungsstarke Außeneinheit für Multi-Split-Anlagen mit mehreren Innengeräten, Invertertechnik für hohe Energieeffizienz, geräuschoptimiertes Design.