Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - On Wall Verbindungsset 10bar

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - On Wall Verbindungsset 10bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0020250219

  • Geeignet für - Wärmepumpe

  • Zolltarifnummer - 00000000

  • Gewicht - 6.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074813935

Sonepar Artikelnummer

121092195

Hersteller Artikelnummer

0020250219

Hersteller Typ

ON WALL VERBINDUNGSSET 10BAR

Hersteller Artikel Nr.:

0020250219

Geeignet für:

Wärmepumpe

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

6.000 kg

Verwendbar für aroTHERM, uniTOWER (Split und Mono) Anschluss- Set uniTOWER /2 flexibel für Aufputz-Installation. Sämtliche benötigten Teile für die Montage in einer Verpackungseinheit. EnEv konforme Wärmedämmschalen und für den aktiven Kühlbetrieb geeignete und strömungsoptimierte Hydraulik-Baugruppe, Glattrohr mit 28mm zum Pressen. Für flexiblen Anschluss links und rechtsseitig geeignet. Edelstahlwellrohre mit Glattrohr zur einfachen Pressmontage für die weitere Verlegung im Gebäude. Neue senkrechte Anschlussvariante der Hähne ermöglichen eine direkte Montage des uniTOWERs an der Wand mit 1cm Abstand. Sämtliche Teile vorhanden: 10bar Sicherheitsventil, 1'' Wartungshähne, KFE-Hahn, Sicherheitsventil 3bar, Edelstahl-Wellrohre, Wärmedämmschalen, Kleinteile, Ablaufschläuche, Manometer, Entlüftung.