Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Si.Gruppe 10 bar über 200 l

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Si.Gruppe 10 bar über 200 l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 305827

  • Zubehör - Ja

  • Zolltarifnummer - 00000000

  • Gewicht - 1.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074358207

Sonepar Artikelnummer

121092201

Hersteller Artikelnummer

305827

Hersteller Typ

SI.GRUPPE 10 BAR ÜBER 200 L

Hersteller Artikel Nr.:

305827

Zubehör:

Ja

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

1.400 kg

VAILLANT Sicherheitsgruppe für Kaltwasseranschluss, Durchgang R 3/4'', für Netzüberdruck unter 10 bar, für Speicher-Wassererwärmer über 200l bestehend aus: - Membran-Sicherheitsventil R 3/4'', - Absperrventil, - Prüfstutzen, - Rückschlagventil, - Anschlussverschraubungen