Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Sicherheitsgruppe für VEH 10 U f. Netzüberdruck unter 6 bar

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Sicherheitsgruppe für VEH 10 U f. Netzüberdruck unter 6 bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000475

  • Nenndurchmesser - 1/2 Zoll (15)

  • Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 21 mm

  • Anschluss - Außengewinde

  • Max. Boilerkapazität - 2 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074001950

Sonepar Artikelnummer

120574743

Hersteller Artikelnummer

000475

Hersteller Typ

000475

Hersteller Artikel Nr.:

000475

Nenndurchmesser:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

21 mm

Anschluss:

Außengewinde

Max. Boilerkapazität:

2 kW

Ausführungsform:

ohne Mischbatterie

Verschlusshahn:

Ja

Länge Anschluss 1:

20 mm

Ausführung:

vertikal

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

sonstige

Druckstufe Artikel:

PN 6

Mit Kupplungen:

Ja

Mit Quetschset:

Nein

Austauschbare Umkehrklappe:

Nein

Mit Siphon:

Nein

Arbeitslänge Anschluss 1:

30 mm

Länge Anschluss 2:

20 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84819000

Gewicht:

2.000 kg

für Kaltwasseranschluss gegen Überdruck