VAILLANT - Sicherheitsgruppe m. Druckmind. Rohrgarnitur 6-12bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0020174067
Nenndurchmesser - 1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 21 mm
Anschluss - Außengewinde
Max. Boilerkapazität - 6 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074705810
Sonepar Artikelnummer
120574768
Hersteller Artikelnummer
0020174067
Hersteller Typ
0020174067
Hersteller Artikel Nr.:
0020174067
Nenndurchmesser:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
21 mm
Anschluss:
Außengewinde
Max. Boilerkapazität:
6 kW
Ausführungsform:
ohne Mischbatterie
Verschlusshahn:
Ja
Länge Anschluss 1:
20 mm
Ausführung:
vertikal
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
sonstige
Druckstufe Artikel:
PN 6
Mit Kupplungen:
Ja
Mit Quetschset:
Nein
Austauschbare Umkehrklappe:
Nein
Mit Siphon:
Ja
Arbeitslänge Anschluss 1:
30 mm
Länge Anschluss 2:
20 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84819000
Gewicht:
1.200 kg


