Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Sicherheitsgruppe o. Druckmind. Rohrgarnitur 6 bar

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Sicherheitsgruppe o. Druckmind. Rohrgarnitur 6 bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0020174068

  • Nenndurchmesser - 1/2 Zoll (15)

  • Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 21 mm

  • Anschluss - Außengewinde

  • Max. Boilerkapazität - 6 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074705827

Sonepar Artikelnummer

120574769

Hersteller Artikelnummer

0020174068

Hersteller Typ

0020174068

Hersteller Artikel Nr.:

0020174068

Nenndurchmesser:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

21 mm

Anschluss:

Außengewinde

Max. Boilerkapazität:

6 kW

Ausführungsform:

ohne Mischbatterie

Verschlusshahn:

Ja

Länge Anschluss 1:

20 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

sonstige

Druckstufe Artikel:

PN 6

Mit Kupplungen:

Ja

Mit Quetschset:

Nein

Austauschbare Umkehrklappe:

Nein

Mit Siphon:

Ja

Arbeitslänge Anschluss 1:

30 mm

Länge Anschluss 2:

20 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818099

Gewicht:

1.000 kg

für Netzüberdruck unter 6 bar Ansprechdruck 4,6 bar