Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Split Klimagerät Innennteil 2,0 kW

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Split Klimagerät Innennteil 2,0 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8000010678

  • Zolltarifnummer - 00000000

  • Gewicht - 9.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074963029

Sonepar Artikelnummer

121224693

Hersteller Artikelnummer

8000010678

Hersteller Typ

CLIMAVAIR VAIP1-020WNI

Hersteller Artikel Nr.:

8000010678

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

9.000 kg

Inneneinheit für Vaillant Split-Klimagerät CLIMAVAIR (Kühlleistung 2,0 kW).