Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Split Klimagerät Innennteil 5,0 kW

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Split Klimagerät Innennteil 5,0 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8000010687

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Über Inverter gesteuert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074962978

Sonepar Artikelnummer

121224690

Hersteller Artikelnummer

8000010687

Hersteller Typ

CLIMAVAIR VAIP1-050WNI

Hersteller Artikel Nr.:

8000010687

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Über Inverter gesteuert:

Ja

Typ Kältemittel:

sonstige

Kühlleistung:

0.9 .. 3.8 kW

Heizleistung:

0.7 .. 4.4 kW

Anschlussspannung:

230 V

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Entfeuchtungskapazität:

0.8 l/h

Mit Luftreinigungsfilter:

Ja

Mit Geruchsfilter:

Ja

Mit Fernbedienung:

Ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

Ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

Ja

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

15.500 kg

Vaillant climaVAIR VAIP1-050WNI Split-Klimagerät Inneneinheit, 5,0 kW. Leistungsfähiges Innengerät für Räume bis ca. 50 m², kompatibel mit VAIP1-050WNO-Außeneinheit, modernes Wanddesign.