VAILLANT - Standkonsole VSU/3/4 (EL)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 307758
Höhe - 100 mm
Geeignet für Heizkörperhöhe - 650 mm
Geeignet für den Einsatz zwischen den Platten - Nein
Geeignet für Fensterbankstützen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074422908
Sonepar Artikelnummer
120186870
Hersteller Artikelnummer
307758
Hersteller Typ
307758
Hersteller Artikel Nr.:
307758
Höhe:
100 mm
Geeignet für Heizkörperhöhe:
650 mm
Geeignet für den Einsatz zwischen den Platten:
Nein
Geeignet für Fensterbankstützen:
Nein
Loser Sockel:
Nein
Ausführung Konsole:
Standprofil
Lackiert:
Ja
Geeignet für geschweißte Halterung am Heizkörper:
Nein
Geeignet für Plattenheizkörper:
Nein
Geeignet für Gliederheizkörper:
Nein
Einlage/Beschichtung:
Nein
Set-Ausführung:
Ja
Zolltarifnummer:
85162100
Gewicht:
3.000 kg


