Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Strahlungspaneel,2000W,500x1250x81mm, IP21(44),Elektr,ws9016

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Strahlungspaneel,2000W,500x1250x81mm, IP21(44),Elektr,ws9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0020176534

  • Zolltarifnummer - 85162991

  • Gewicht - 39.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6438257709669

Sonepar Artikelnummer

120353046

Hersteller Artikelnummer

0020176534

Hersteller Typ

YALI 2000/3 TYP 21

Hersteller Artikel Nr.:

0020176534

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

39.000 kg

Besondere Merkmale • Harmonischer Wärmeverteilung durch biologisch abbaubare Pflanzenölfüllung • Hoher Strahlungsanteil durch geschlossene Bauweise • Die sehr robuste und widerstandsfähige Konstruktion ermöglicht den Einsatz auch in sehr strapazierten Räumen wie Werkstätten, Sportanlagen • Höchste Sicherheit durch geschlossenen Bauweise gegen Eindringen von Fremdkörpern und Wasser • Ein Hauptgerät regelt die Nebengeräte mit (Master/Slave-Funktion) Ausstattung • Biologisch abbaubare Pflanzenölfüllung • Elektronische Temperaturregelung von 5°C bis 30°C • Effiziente Temperaturabsenkung um 3,5°C am Gerät oder mittels Ansteuerung über externe Schaltuhr • Niedrige Oberflächentemperatur umschaltbar 60°C/75°C/90°C • Geräteanschlussdose • 2 Schnellmontagekonsolen, verzinkt • Gerät IP 21 spritzwassergeschützt (optional für IP 44 Zubehör Best-Nr. 020143287 erforderlich) • Farbe: verkehrsweiß (ca. RAL 9016)