VAILLANT - Strahlungspaneel,250W,300x400x65mm, IP21(44), Elektr, 9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0020176528
Zolltarifnummer - 85162991
Gewicht - 39.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6438257709553
Sonepar Artikelnummer
120353040
Hersteller Artikelnummer
0020176528
Hersteller Typ
YALI 250/3 TYP 11
Hersteller Artikel Nr.:
0020176528
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
39.000 kg
Besondere Merkmale • Harmonischer Wärmeverteilung durch biologisch abbaubare Pflanzenölfüllung • Hoher Strahlungsanteil durch geschlossene Bauweise • Die sehr robuste und widerstandsfähige Konstruktion ermöglicht den Einsatz auch in sehr strapazierten Räumen wie Werkstätten, Sportanlagen • Höchste Sicherheit durch geschlossenen Bauweise gegen Eindringen von Fremdkörpern und Wasser • Ein Hauptgerät regelt die Nebengeräte mit (Master/Slave-Funktion) Ausstattung • Biologisch abbaubare Pflanzenölfüllung • Elektronische Temperaturregelung von 5°C bis 30°C • Effiziente Temperaturabsenkung um 3,5°C am Gerät oder mittels Ansteuerung über externe Schaltuhr • Niedrige Oberflächentemperatur umschaltbar 60°C/75°C/90°C • Geräteanschlussdose • 2 Schnellmontagekonsolen, verzinkt • Gerät IP 21 spritzwassergeschützt (optional für IP 44 Zubehör Best-Nr. 020143287 erforderlich) • Farbe: verkehrsweiß (ca. RAL 9016)


