VAILLANT - Thermostat Digital DT-thermostat TPA TLO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0020272170
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 74 mm
Breite - 74 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120574784
Hersteller Artikelnummer
0020272170
Hersteller Typ
0020272170
Hersteller Artikel Nr.:
0020272170
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
74 mm
Breite:
74 mm
Tiefe:
24 mm
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.200 kg
VAILLANT DT-Thermostat, TPA, TLO, digital


