Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - VAILLANT Elektro Wandkonvektor 1200W

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - VAILLANT Elektro Wandkonvektor 1200W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0020272155

  • Montageart - auf Wand

  • Farbe - weiß

  • Breite - 1063 mm

  • Höhe - 350 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7040661870355

Sonepar Artikelnummer

120474010

Hersteller Artikelnummer

0020272155

Hersteller Typ

TPA 12 DT 230V WHITE

Hersteller Artikel Nr.:

0020272155

Montageart:

auf Wand

Farbe:

weiß

Breite:

1063 mm

Höhe:

350 mm

Tiefe:

84 mm

Gewicht:

5.4 kg

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

5.900 kg

Ob im Dach, im Keller oder auf der Etage. Die bedienungsfreundlichen Elektrodirektheizgeräte sorgen dafür, dass Sie sich ganz besonders wohl fühlen. Mit der individuell geregelten Raumtemperatur genießen Sie sofort spürbaren Komfort. Die geschwungene Auslass-Oberkante leitet warme Luft gleichmäßig und direkt in den Raum und bereitet sofort wohlige Wärme. Dank der geschwungenen Konstruktion fallen keine Staubpartikel bzw. Fremdkörper in das Heizungspaneel. Eine Temperaturabsenkung zu jenen Tageszeiten, in denen die Heizung nicht benötigt wird, gewährleistet optimalen Verbrauch und günstigen Betrieb. Die Temperaturabsenkung um ca. 5 K kann automatisch mit einer externen Schaltuhr erfolgen.