Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - VAILLANT Elektro Wandkonvektorleiste 750W

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - VAILLANT Elektro Wandkonvektorleiste 750W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0020272158

  • Montageart - auf Wand

  • Farbe - weiß

  • Breite - 1050 mm

  • Höhe - 180 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7040661970338

Sonepar Artikelnummer

120474013

Hersteller Artikelnummer

0020272158

Hersteller Typ

TLO 07 DT 230V WHITE

Hersteller Artikel Nr.:

0020272158

Montageart:

auf Wand

Farbe:

weiß

Breite:

1050 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

84 mm

Gewicht:

3.6 kg

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

4.600 kg

VAILLANT Elektro Wandkonvektorleiste Besondere Merkmale - Kompaktgerät mit digitaler Temperatureinstellung - Geringe Oberflächentemperatur durch stufenlose Regelung und dadurch größte Behaglichkeit während der gesamten Heizperiode - Leicht reinigbar - Einstellbare Tags- und Wochenzeiten - ERP ready Nennleistung 0,75 kW