VAILLANT - VAILLANT Nachtspeicherofen eloMent 5KW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010023892
Ausführung - Standardspeicher
Anschlussleistung - 3.75 .. 5 kW
Nennanschlussleistung - 5 kW
Anschlussspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024074829851
Sonepar Artikelnummer
120473931
Hersteller Artikelnummer
0010023892
Hersteller Typ
VSU 500/5 EL G. INCL. STEIN
Hersteller Artikel Nr.:
0010023892
Ausführung:
Standardspeicher
Anschlussleistung:
3.75 .. 5 kW
Nennanschlussleistung:
5 kW
Anschlussspannung:
400 V
Anzahl der wählbaren Leistungsstufen:
4
Farbe:
weiß
Mit vormontiertem Heizkörper:
Ja
Mit elektronischem Aufladeregler:
Ja
AC-Steuersystem wählbar:
Ja
An DC-Steuersystem anschließbar:
Ja
Störanzeige:
Ja
Mit Thermorelais:
Ja
Flusensieb im Luftansaugbereich:
Ja
Breite:
1130 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
245 mm
Gewicht:
271 kg
Mit Zusatzheizung:
Nein
Nennspannung 1:
400 V
Nennspannung 2:
230 V
Mit statischer Entladung:
Nein
Mit Temperaturregler:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
271.000 kg


