VAILLANT - VAILLANT Speicherheizgerät eloMent Flachbaureihe 1,2Kw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010023895
Ausführung - Flachspeicher
Anschlussleistung - 0.9 .. 1.2 kW
Nennanschlussleistung - 1.2 kW
Anschlussspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074829882
Sonepar Artikelnummer
120473934
Hersteller Artikelnummer
0010023895
Hersteller Typ
VSF 120/5 EL G. INCL. STEIN
Hersteller Artikel Nr.:
0010023895
Ausführung:
Flachspeicher
Anschlussleistung:
0.9 .. 1.2 kW
Nennanschlussleistung:
1.2 kW
Anschlussspannung:
400 V
Anzahl der wählbaren Leistungsstufen:
4
Farbe:
weiß
Mit vormontiertem Heizkörper:
Ja
Mit elektronischem Aufladeregler:
Ja
AC-Steuersystem wählbar:
Ja
An DC-Steuersystem anschließbar:
Ja
Störanzeige:
Ja
Mit Thermorelais:
Ja
Flusensieb im Luftansaugbereich:
Ja
Breite:
580 mm
Höhe:
546 mm
Tiefe:
198 mm
Gewicht:
73.5 kg
Mit Zusatzheizung:
Nein
Nennspannung 1:
400 V
Nennspannung 2:
230 V
Mit statischer Entladung:
Nein
Mit Temperaturregler:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
73.500 kg


