VAILLANT - VAILLANT Wandkonvektor 2000W eloMent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010023958
Ausführung - sonstige
Montageart - auf Wand
Material Front - Aluminium
Gitterausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024074841440
Sonepar Artikelnummer
120474024
Hersteller Artikelnummer
0010023958
Hersteller Typ
VER 200/5 WEISS
Hersteller Artikel Nr.:
0010023958
Ausführung:
sonstige
Montageart:
auf Wand
Material Front:
Aluminium
Gitterausführung:
sonstige
Werkstoff des Heizelements:
Aluminium
Heizleistung:
2000 W
Leistungsregelung:
elektronisch
Farbe:
weiß
Abluft:
Oberseite
Mit Lüfter:
Nein
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Länge des Anschlusskabels:
0.6 m
Position Bedienpanel:
Oberseite
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Temperatureinstellung:
5 .. 30 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
1 °C
Breite:
738 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
7.77 kg
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Programmierbar:
Ja
Frostschutzschaltung:
Ja
Digitalanzeige:
Ja
Mit Präsenzmelder:
Nein
Busfähig:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Lernfähig:
Nein
Verbrauchsanzeige:
Nein
Offenes-Fenster-Erkennung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
ohne
Zolltarifnummer:
85162950
Gewicht:
8.600 kg


