Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - VAILLANT Wandkonvektor 2550W eloMent

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - VAILLANT Wandkonvektor 2550W eloMent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010023959

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - auf Wand

  • Material Front - Stahl

  • Gitterausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074841457

Sonepar Artikelnummer

120474025

Hersteller Artikelnummer

0010023959

Hersteller Typ

VER 250/5 WEISS

Hersteller Artikel Nr.:

0010023959

Ausführung:

sonstige

Montageart:

auf Wand

Material Front:

Stahl

Gitterausführung:

sonstige

Werkstoff des Heizelements:

Aluminium

Heizleistung:

2500 W

Leistungsregelung:

elektronisch

Farbe:

weiß

Abluft:

Oberseite

Mit Lüfter:

Nein

Versorgungsspannung:

230 V

Frequenz der Versorgungsspannung:

50 Hz

Länge des Anschlusskabels:

0.6 m

Position Bedienpanel:

Oberseite

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Temperatureinstellung:

5 .. 30 °C

Schaltdifferenz der Temperatur:

1 °C

Breite:

894 mm

Höhe:

450 mm

Tiefe:

100 mm

Gewicht:

9.2 kg

Schutzart (IP):

IP24

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Überhitzungsschutz:

Ja

Programmierbar:

Ja

Frostschutzschaltung:

Ja

Digitalanzeige:

Ja

Mit Präsenzmelder:

Nein

Busfähig:

Nein

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Lernfähig:

Nein

Verbrauchsanzeige:

Nein

Offenes-Fenster-Erkennung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):

ohne

Zolltarifnummer:

85162950

Gewicht:

10.300 kg

VAILLANT Elektro-Raumheizer eloMENT VER. Besondere Merkmale: Spritzwasserschutz (IP 24) Wirtschaftlich und kostengünstig von 750 W bis 2,5 kW Heizleistung, digitales Display zur Temperatureinstellung, Anschluss bis 2,0 kW über beiliegendes Kabel mit Schukostecker. Anschluss für 2,5 kW mit beiliegendem Kabel als Festanschluss. Tages- und Wochenzeiten konfigurierbar, ERP ready, Farbe: weiss Ausstattung, Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker bis 2,0 kW, Anschlusskabel für festen Anschluss bei 2,5 kW, Schutzart: schutzisoliert