VAILLANT - VPS R 100/1 M Pufferspeicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010021456
Inhalt - 101 l
Höhe - 932 mm
Durchmesser - 550 mm
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074798843
Sonepar Artikelnummer
121092203
Hersteller Artikelnummer
0010021456
Hersteller Typ
VPS R 100/1 M PUFFERSPEICHER
Hersteller Artikel Nr.:
0010021456
Inhalt:
101 l
Höhe:
932 mm
Durchmesser:
550 mm
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU:
A
Zolltarifnummer:
00000000
Gewicht:
37.000 kg


