VAILLANT - VRT 260F Programmierbares Funkthermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0020254293
Versorgungsspannung - 3 V
Ausgangsspannung - 0 V
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Nein
Vernetzbar über Funk (optional) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074818787
Sonepar Artikelnummer
120437529
Hersteller Artikelnummer
0020254293
Hersteller Typ
VRT 260F FUNKTHERMOSTAT
Hersteller Artikel Nr.:
0020254293
Versorgungsspannung:
3 V
Ausgangsspannung:
0 V
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Vernetzbar über Funk (optional):
Ja
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Anzahl der Kanäle/Zone:
1
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Max. Spannung der Kontakte:
0 V
Max. Kontaktbelastung:
0 A
Smart Control:
Nein
Max. Kapazität pro Kanal:
0 VA
Empfangsfrequenz:
868 MHz
Geeignet für Heizung:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Kontaktausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
81 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
22 mm
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.300 kg


