Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Wärmepumpe 400V int.Kühlfunktion

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Wärmepumpe 400V int.Kühlfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010021623

  • Zolltarifnummer - 00000000

  • Gewicht - 201.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074799505

Sonepar Artikelnummer

121092189

Hersteller Artikelnummer

0010021623

Hersteller Typ

VWL 125/5 AS 400V

Hersteller Artikel Nr.:

0010021623

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

201.000 kg

Vaillant aroTHERM VWL 125/5 AS Kältesplit Produktvorteile: - Vorlauftemperaturen bis 63° C für Modernisierung - modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle Gebäudeheizlast an - sensorgesteuerter Kältekreislauf - serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion - PVready Ausstattung: - Modulierender EC Lüfter auch in ein bestehendes Heizsystem integrierbar - kann im Hybridsystem bivalent alternativ, parallel oder mit dem triVAI Parameter betrieben werden Heizleistung (A7W35) 10,3 kW Leistungszahl 4,6 Heizleistung (A7W55) 11,0 kW Leistungszahl 2,8 Heizleistung (A2W35) 8,3 kW Leistungszahl 3,7 Heizleistung (A-7W35) 11,9 kW Leistungszahl 2,5 Kühlleistung (A35W18) 12,8 kW Leistungszahl 3,3 Energieeffizienzklasse Heizung (35°C) A+++ Abmessung: Höhe / Breite / Tiefe 1565/1100/450 Anschlüsse - Flüssig-/Sauggasleitung 3/8'' und 5/8'' maximale Temperatur Heizung - mit Wärmepumpe 55 °.C Schallleistungspegel 62 dB(A) Schutzart IP 25 Lufteintrittstemperatur -20/40 °C Tipp: Bitte schließen Sie die aroTHERM immer an einen getrennt gesicherten Stromkreis an und verwenden Sie einen allstomsensitiven FI-Schutzschalter Typ B