Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Warmwasserspeicher 50L. 6kW 6bar IP25D wandhängend

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Warmwasserspeicher 50L. 6kW 6bar IP25D wandhängend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010016657

  • Werkstoff des Boilers - Stahl

  • Material Mantel - Stahl

  • Volumen des Behälters - 50 l

  • Nennleistung - 6 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074755815

Sonepar Artikelnummer

120580601

Hersteller Artikelnummer

0010016657

Hersteller Typ

VEH 50/7 PRO

Hersteller Artikel Nr.:

0010016657

Werkstoff des Boilers:

Stahl

Material Mantel:

Stahl

Volumen des Behälters:

50 l

Nennleistung:

6 kW

Anschlussspannung:

230 .. 400 V

Dreiphasenausführung:

Ja

Ausführungsform:

hängend

Anschluss an Warmwasserleitung:

Ja

Platzierung horizontal:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Sockel-/Unterbauboiler:

Nein

Mit Nachtstromschaltung:

Ja

Niederdruckausführung:

Nein

Duo-Ausführung:

Nein

Geeignet für kochendes Wasser:

Nein

Mit Wasserkühler:

Nein

Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:

30 min

Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:

20 l/min

Wandaufstellung:

Ja

Platzierung vertikal:

Ja

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Mit Temperaturbegrenzung:

Ja

Mit Zirkulationsanschluss:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

6 bar

Mit Armatur:

Nein

Mit Druckreduzierventil:

Nein

Mit Thermometer:

Nein

Mit Reinigungsöffnung:

Ja

Schutzanode:

Ja

Höhe:

678 mm

Breite:

504 mm

Tiefe:

450 mm

Durchmesser:

504 mm

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Kaltwasser:

15 mm

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Warmwasser:

15 mm

Anschluss Zirkulationsleitung:

sonstige

Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:

sonstige

Anschluss Zapfanschluss:

Außengewinde

Nenndurchmesser Zapfanschluss:

1/2 Zoll (15)

Schutzart (IP):

IP25

Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):

36 %

Zapfprofil:

M

Energieeffizienzklasse:

C

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

28.200 kg

eloSTOR pro VEH 50/7 pro Elektrospeicher mit 50 Liter Besondere Merkmale: Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung Frostschutzfunktion Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf Gradgenau einstellbarer Verbrühschutz sowie aktivierbare Tastensperre Drucklose und druckfeste Anwendung möglich Ausstattung: Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 °C bis 85 °C Edelstahlheizkörper mit langer Lebensdauer Strahlwasserschutz IP 25 D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1 Trinkwasserseitig (Speicher und Wär¬metauscher) mit hochwertiger Emaillie¬rung und Magnesium-Schutzanode Servicefreundlich dank integriertem Kugelhahn zur Schnellentleerung Variable Geräteaufhängung ermöglicht Montage an bestehenden Bohrlöchern selbst bei Fremd-Gerätevarianten.