VAILLANT - Warmwasserspeicher eloSTOR excl. drucklos 5L. 2kW Untertisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010021138
Werkstoff des Boilers - Kunststoff
Material Mantel - Kunststoff
Volumen des Behälters - 5 l
Nennleistung - 2 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074802397
Sonepar Artikelnummer
120574758
Hersteller Artikelnummer
0010021138
Hersteller Typ
VEN 5/7-7 U
Hersteller Artikel Nr.:
0010021138
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
5 l
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Dreiphasenausführung:
Nein
Ausführungsform:
hängend
Anschluss an Warmwasserleitung:
Nein
Platzierung horizontal:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Sockel-/Unterbauboiler:
Nein
Mit Nachtstromschaltung:
Nein
Niederdruckausführung:
Ja
Duo-Ausführung:
Nein
Geeignet für kochendes Wasser:
Nein
Mit Wasserkühler:
Nein
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
9 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
5 l/min
Wandaufstellung:
Ja
Platzierung vertikal:
Ja
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Mit Temperaturbegrenzung:
Ja
Mit Zirkulationsanschluss:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
0 bar
Mit Armatur:
Nein
Mit Druckreduzierventil:
Nein
Mit Thermometer:
Nein
Mit Reinigungsöffnung:
Ja
Schutzanode:
Nein
Höhe:
400 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
232 mm
Durchmesser:
240 mm
Anschluss Kaltwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Rohraußendurchmesser Kaltwasser:
16.7 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Rohraußendurchmesser Warmwasser:
16.7 mm
Anschluss Zirkulationsleitung:
sonstige
Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:
sonstige
Anschluss Zapfanschluss:
Außengewinde
Nenndurchmesser Zapfanschluss:
3/8 Zoll (10)
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):
38 %
Zapfprofil:
XXS
Energieeffizienzklasse:
A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
4.000 kg


