Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Warmwasserspeicher eloSTOR plus drucklos 5L. 2kW Obertisch

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Warmwasserspeicher eloSTOR plus drucklos 5L. 2kW Obertisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010021139

  • Werkstoff des Boilers - Kunststoff

  • Material Mantel - Kunststoff

  • Volumen des Behälters - 5 l

  • Nennleistung - 2 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074802021

Sonepar Artikelnummer

120574759

Hersteller Artikelnummer

0010021139

Hersteller Typ

VEN 5/7-5 O

Hersteller Artikel Nr.:

0010021139

Werkstoff des Boilers:

Kunststoff

Material Mantel:

Kunststoff

Volumen des Behälters:

5 l

Nennleistung:

2 kW

Anschlussspannung:

230 V

Dreiphasenausführung:

Nein

Ausführungsform:

hängend

Anschluss an Warmwasserleitung:

Nein

Platzierung horizontal:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Sockel-/Unterbauboiler:

Nein

Mit Nachtstromschaltung:

Nein

Niederdruckausführung:

Ja

Duo-Ausführung:

Nein

Geeignet für kochendes Wasser:

Nein

Mit Wasserkühler:

Nein

Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:

9 min

Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:

5 l/min

Wandaufstellung:

Ja

Platzierung vertikal:

Ja

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Mit Temperaturbegrenzung:

Ja

Mit Zirkulationsanschluss:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

0 bar

Mit Armatur:

Nein

Mit Druckreduzierventil:

Nein

Mit Thermometer:

Nein

Mit Reinigungsöffnung:

Ja

Schutzanode:

Nein

Höhe:

400 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

232 mm

Durchmesser:

240 mm

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Kaltwasser:

21 mm

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1/2 Zoll (15)

Rohraußendurchmesser Warmwasser:

21 mm

Anschluss Zirkulationsleitung:

sonstige

Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:

sonstige

Anschluss Zapfanschluss:

Außengewinde

Nenndurchmesser Zapfanschluss:

1/2 Zoll (15)

Schutzart (IP):

IP24

Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh):

37 %

Zapfprofil:

XXS

Energieeffizienzklasse:

A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

4.000 kg

VEN 5/7-5 O 2kW, drucklos Obertisch VAILLANT VEN 5/7-5 O eloSTOR plus Besondere Merkmale - Niederdruck-Übertisch- bzw. Untertisch-Wandspeicher - Frostschutzfunktion - Einfache Montage durch 230 V Anschlusskabel mit Schukostecker - Energiesparstellung bei 60°C - Aktivierbarer Verbrühschutz Ausstattung - Wasserbehälter aus Polypropylen - Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7°C bis 85°C - Spritzwasserschutz (IP 24 D) und Schutzisolation - Sicherheitstemperaturbegrenzer, rücksetzbar Speichernenninhalt 5l Kalt-/Warmwasseranschluss G 1/2 Netzspannung 1/N/PE 230 V/50 Hz Schutzart IP 24 D Höhe 400 mm Breite mm 240 mm Tiefe 232 mmm Gewicht (befüllt) 8kg