Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Warmwasserspeicher f. Wärmepumpe 281L

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Warmwasserspeicher f. Wärmepumpe 281L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010020645

  • Werkstoff des Boilers - Stahl

  • Inhalt - 281 l

  • Wärmeübertragung - Spirale

  • Doppelte Trennung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074795026

Sonepar Artikelnummer

121092200

Hersteller Artikelnummer

0010020645

Hersteller Typ

VIH RW 300/3 BR

Hersteller Artikel Nr.:

0010020645

Werkstoff des Boilers:

Stahl

Inhalt:

281 l

Wärmeübertragung:

Spirale

Doppelte Trennung:

Nein

Max. Arbeitsdruck primär:

10 bar

Höhe:

1804 mm

Anschluss Kaltwasser:

Außengewinde konisch (NPT)

Anschluss Warmwasser:

Außengewinde konisch (NPT)

Material Mantel:

Kunststoff

Oberflächenschutz Gefäß:

emailliert

Wandaufstellung:

Nein

Platzierung vertikal:

Ja

Max. Arbeitsdruck sekundär:

10 bar

Mit Druckreduzierventil:

Nein

Mit Manometer:

Nein

Mit Thermometer:

Ja

Mit Reinigungsöffnung:

Ja

Schutzanode:

Ja

Breite:

650 mm

Tiefe:

755 mm

Durchmesser:

650 mm

Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:

1 Zoll (25)

Anschluss Zirkulationsleitung:

Außengewinde konisch (NPT)

Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:

3/4 Zoll (20)

Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung:

26.441 mm

Primärer Anschluss:

Außengewinde konisch (NPT)

Nenndurchmesser primärer Anschluss:

1 Zoll (25)

Zapfprofil:

XXL

Energieeffizienzklasse:

B

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

152.000 kg

VAILLANT uniSTOR plus VIH RW 300/3 BR Besondere Merkmale - Einfache Einbringung durch kompakte Außenabmessungen - Umweltfreundliches Schäumverfahren - Glattrohrregister mit großer, speziell für Wärmepumpen ausgelegte Wärmeübertragungsfläche - Geringe Bereitschaftsverluste - Kein separater Sockel - Verstellbare Füße mit Anti-Geräusch Funktion Ausstattung - Emaillierter Stahlbehälter - Glattrohrregister - Reinigungsflansch mit Isolierkappe und Option für Elektroheizstab - Integrierte Magnesiumanode - integrierte Temperaturanzeige - Zirkulationsanschluss Speichernenninhalt 281 l Energieeffizienzklasse des Speichers B Bereitschaftsenergieverlust 1,40 kWh/24h Betriebsdruck heizungsseitig 10 bar Zulässiger Betriebsdruck warmwasserseitig 10 bar Speicherwassertemperatur max. 85°C Glattrohrwärmetauscher Heizfläche 3,12 m² Heizwasserinhalt der Heizspirale 20,4 l Vorlauftemperatur max. 110°C Nenn-Heizmittelvolumenstrom 1,72 m³/h Druckverlust bei Nenn-Heizmittelvolumenstrom 106 mbar WW-Ausgangsleistung bei 60°C Speichertemperatur 377*) l/10 min) WW-Dauerleistung bei 60°C Vorlauftemperatur 1063 l/h WW-Dauerleistung max. 43,2 kW Leistungskennzahl NL (60°C Speichertemperatur) 3,8*) Vor-/Rücklaufanschluss R 1 Kalt-/Warmwasseranschluss R 1 Zirkulationsanschluss R 3/4 Geräteabmessungen: Höhe 1804 mm Durchmesser mit Wärmedämmung 650 mm Gewicht mit Isolierung ca. 141 kg *) Vorlaufvolumenstrom 1,72 m³/h, Vorlauftemperatur 63°C