VAILLANT - Warmwasserspeicher VeloSTOR excl.drucklos 5L. 2kW Untertisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010021424
Volumen des Behälters - 5 l
Nennleistung - 1.2 kW
Anschlussspannung - 230 V
Ausführungsform - Untertisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024074802090
Sonepar Artikelnummer
120574764
Hersteller Artikelnummer
0010021424
Hersteller Typ
VEN 5/7-5 U S1
Hersteller Artikel Nr.:
0010021424
Volumen des Behälters:
5 l
Nennleistung:
1.2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Ausführungsform:
Untertisch
Max. Arbeitsdruck:
15 bar
Höhe:
400 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
232 mm
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienzklasse:
A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
4.000 kg


