VAILLANT - Warmwasserwärmepumpe bodenstehend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010026819
Ausführung - sonstige
Wärmequelle - sonstige
Nenninhalt - 270 l
Betriebsdruck (wasserseitig) - 7 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3532041758130
Sonepar Artikelnummer
120904205
Hersteller Artikelnummer
0010026819
Hersteller Typ
VWL BM 270/5
Hersteller Artikel Nr.:
0010026819
Ausführung:
sonstige
Wärmequelle:
sonstige
Nenninhalt:
270 l
Betriebsdruck (wasserseitig):
7 bar
Wärmetauscherfläche:
1.45 m²
Max. Wassertemperatur:
65 °C
Schutzart (IP):
IPX4
Mit Luftkanalanschluss:
Ja
Mit Heizungsanschluss:
Ja
Einbindung Solar:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Dreiphasenausführung:
Nein
Anschlussspannung:
230 V
Mit Zirkulationsanschluss:
Ja
Zirkulationsanschluss:
1 Zoll
Verstellbarer Luftauslass:
Ja
Mit digitalem Display:
Ja
Lernfähig:
Nein
Lufttemperatur:
-7 .. 35 °C
Leistungsaufnahme:
2.2 kW
Nennleistungsaufnahme Wärmepumpe nach EN 16147 (7 °C):
0.7 kW
Nennleistungsaufnahme Zusatzheizung:
2 kW
Werkstoff des Behälters:
rostfreier Stahl
Heizelement mit Specksteinhülse:
Nein
Anodenschutz:
sonstige
Thermostat-Typ:
elektronisch
Typ Kältemittel:
sonstige
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.15 kg
Leistungsindex nach EN 16147 (7 °C):
3
Leistungsindex nach EN 16147 (15 °C):
3.53
Zapfprofil:
L
Höhe:
1783 mm
Breite:
635 mm
Tiefe:
635 mm
Gewicht:
120 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Zolltarifnummer:
84186100
Gewicht:
88.000 kg


