Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VAILLANT - Zusatzheizung 1.5kW VSU 700/5 EL

VAILLANT
kopierenkopieren
VAILLANT - Zusatzheizung 1.5kW VSU 700/5 EL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0020262333

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85162100

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024074833292

Sonepar Artikelnummer

120574777

Hersteller Artikelnummer

0020262333

Hersteller Typ

VSU 700/5 EL

Hersteller Artikel Nr.:

0020262333

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162100

Gewicht:

1.000 kg

VAILLANT Zubehör für Elektro-Speicherheizgeräte eloMENT Zusatzheizung arbeitet als Direktheizung. Sie kann genutzt werden, wenn der Wärmebedarf nicht aus dem Speicher gedeckt werden kann. Zusatzheizung 1,50 kW