VALERA HOSPITALITY - Barttrimmer 0.5-15mm Akku/Netz Edst-Klinge sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702023
Ausführung - Bartschneider
Einstellbereich - 0.5 .. 15 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610558007708
Sonepar Artikelnummer
121090257
Hersteller Artikelnummer
702023
Hersteller Typ
642.02 X-CUT
Hersteller Artikel Nr.:
702023
Ausführung:
Bartschneider
Einstellbereich:
0.5 .. 15 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
schwarz
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Spannung:
100 .. 240 V
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.130 kg


