Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VALERA HOSPITALITY - Fön-Halterung f. SP4/SXJ/SX/SN/ST/SL/542/545/553/560/561/584

kopierenkopieren
VALERA HOSPITALITY - Fön-Halterung f. SP4/SXJ/SX/SN/ST/SL/542/545/553/560/561/584

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 704004

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anzahl der Teile - 1

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Ja

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610558000068

Sonepar Artikelnummer

120411690

Hersteller Artikelnummer

704004

Hersteller Typ

040/C UNIVERSAL CHROME

Hersteller Artikel Nr.:

704004

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anzahl der Teile:

1

Geeignet für Haarpflegegerät:

Ja

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Nein

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.080 kg

Halterung für Modelle: SP4, SXJ, SX., SN., ST., SL.,542., 545., 553., 560., 561., 584., ''Universal chrome'', , Gerätemaße (B x H x T): 10,9 x 9,4 x 8,7 cm