Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VALERA HOSPITALITY - Fön-Halterung ringförmig f. ST./SL./560../561../542..

kopierenkopieren
VALERA HOSPITALITY - Fön-Halterung ringförmig f. ST./SL./560../561../542..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 704002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anzahl der Teile - 1

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Ja

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610558034018

Sonepar Artikelnummer

120411687

Hersteller Artikelnummer

704002

Hersteller Typ

034 JOLLY

Hersteller Artikel Nr.:

704002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anzahl der Teile:

1

Geeignet für Haarpflegegerät:

Ja

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Nein

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85169000

Gewicht:

0.225 kg

Halterung für Modelle: ST., SL., 560., 561., 542., ''Jolly'', , Gerätemaße (B x H x T): 7,8 x 5 x 9,3 cm