Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VALERA HOSPITALITY - Haarfön 1600W 3Temp/2Gebl. Cool schwarz-silber

kopierenkopieren
VALERA HOSPITALITY - Haarfön 1600W 3Temp/2Gebl. Cool schwarz-silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 702012

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 1600 W

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anzahl der Leistungsstufen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7610558542254

Sonepar Artikelnummer

120646293

Hersteller Artikelnummer

702012

Hersteller Typ

542.06 ACTION1600PUSH SW/SI

Hersteller Artikel Nr.:

702012

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

1600 W

Grundfarbe:

sonstige

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Abkühlstufe:

Ja

Spannung:

220 .. 230 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Breite:

86 mm

Höhe:

235 mm

Tiefe:

177 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.650 kg

Haartrockner ''Action 1600 Push'' ein/aus-Druckschalter, 1600W, chrome-schwarz, HAARTROCKNER MIT EIN/AUS-DRUCKSCHALTER, Welldrahtheizelement SECURITY, Ein/Aus-Druckschalter, Schiebetaste: 2 Lüfterstufen, 3 Temperaturstufen, Abkühlstufe COOL, Ondulierdüse, Spiralkabel, Gerätemaße (B x H x T): 17,7 x 23,5 x 8,6 cm