Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VALERA HOSPITALITY - Haarfön 1800W ein/aus-Druckschalter schwarz

kopierenkopieren
VALERA HOSPITALITY - Haarfön 1800W ein/aus-Druckschalter  schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 703000

  • Münzzähler - optional

  • Steuerung - Schalter

  • Grundfarbe - schwarz

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7610558003458

Sonepar Artikelnummer

120411678

Hersteller Artikelnummer

703000

Hersteller Typ

542.14 B ACTION1800PUSH

Hersteller Artikel Nr.:

703000

Münzzähler:

optional

Steuerung:

Schalter

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.690 kg

Haartrockner ''Action 1800 Push'' ein/aus-Druckschalter, 1800W, chrome-schwarz, HAARTROCKNER MIT EIN/AUS-DRUCKSCHALTER, Welldrahtheizelement SECURITY, Ein/Aus-Druckschalter, Schiebetaste: 2 Lüfterstufen, 3 Temperaturstufen, Abkühlstufe COOL, Ondulierdüse, Spiralkabel, Gerätemaße (B x H x T): 17,7 x 23,5 x 8,6 cm