Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VALERA HOSPITALITY - Haarfön 2000W 6Temp/Gebl. Ionen Kaltst. Sw

kopierenkopieren
VALERA HOSPITALITY - Haarfön 2000W 6Temp/Gebl. Ionen Kaltst. Sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 703012

  • Ausführung - Hand-Haartrockner

  • Anschlusswert - 2000 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610558016045

Sonepar Artikelnummer

121224754

Hersteller Artikelnummer

703012

Hersteller Typ

SXJ 7500 TF BL

Hersteller Artikel Nr.:

703012

Ausführung:

Hand-Haartrockner

Anschlusswert:

2000 W

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

6

Abkühlstufe:

Ja

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85163100

Gewicht:

0.640 kg

Der Valera Swiss Silent Jet 7500 Light Ionic vereint Leistung, Leichtigkeit und modernste Technologie für perfektes Styling. Mit 2.000 Watt trocknet er das Haar besonders schnell, während das geringe Gewicht von nur 425 g für höchsten Komfort sorgt. Die innovative Ionen-Technologie reduziert Frizz und verleiht dem Haar einen natürlichen Glanz. Dank optimierter Luftstromführung arbeitet der Haartrockner effizient und angenehm leise. Sechs Temperatur- und Luftstromstufen sowie eine Kaltlufttaste ermöglichen präzises Styling für jeden Haartyp. Das ergonomische Design und das flexible Kabel bieten maximale Bewegungsfreiheit – für ein müheloses und professionelles Styling-Erlebnis.