VALERA HOSPITALITY - Haarfön m.Wandhalterung 1200W ein/aus-Drucks. 1Temp.stufe ws
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702006
Mit Tragschiene - Nein
Münzzähler - optional
Anschlusswert - 1200 W
Steuerung - Schalter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7610558533009
Sonepar Artikelnummer
120411683
Hersteller Artikelnummer
702006
Hersteller Typ
533.04/038A PREMIUM1200
Hersteller Artikel Nr.:
702006
Mit Tragschiene:
Nein
Münzzähler:
optional
Anschlusswert:
1200 W
Steuerung:
Schalter
Grundfarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannung:
220 .. 230 V
Breite:
23 mm
Höhe:
21.5 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.670 kg


