VALERA HOSPITALITY - Haarfön m.Wandhalterung 1600W ein/aus Druckschalter weiß
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702018
Mit Tragschiene - Nein
Münzzähler - optional
Anschlusswert - 1600 W
Steuerung - Schalter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7610558533030
Sonepar Artikelnummer
120411685
Hersteller Artikelnummer
702018
Hersteller Typ
533.05/038A PREMIUM1600SUPER
Hersteller Artikel Nr.:
702018
Mit Tragschiene:
Nein
Münzzähler:
optional
Anschlusswert:
1600 W
Steuerung:
Schalter
Grundfarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannung:
220 .. 230 V
Breite:
245 mm
Höhe:
183 mm
Tiefe:
115 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.730 kg


