VALERA HOSPITALITY - Haarfön mit Wandhalterung 1200W ein/aus Druckschalter sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 702011
Mit Tragschiene - Nein
Münzzähler - optional
Anschlusswert - 1200 W
Steuerung - Schalter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610558542407
Sonepar Artikelnummer
120411675
Hersteller Artikelnummer
702011
Hersteller Typ
542.05/038A B ACTIONSUPERPLUS1200
Hersteller Artikel Nr.:
702011
Mit Tragschiene:
Nein
Münzzähler:
optional
Anschlusswert:
1200 W
Steuerung:
Schalter
Grundfarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannung:
220 .. 230 V
Breite:
245 mm
Höhe:
183 mm
Tiefe:
115 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.780 kg


