VALERA HOSPITALITY - Haarfön mit Wandhalterung 1600W ein/aus Druckschalter weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 961131
Mit Tragschiene - Nein
Münzzähler - optional
Anschlusswert - 1600 W
Steuerung - Schalter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7610558542438
Sonepar Artikelnummer
120411676
Hersteller Artikelnummer
961131
Hersteller Typ
542.06/038A ACTIONSUPERPLUS1600
Hersteller Artikel Nr.:
961131
Mit Tragschiene:
Nein
Münzzähler:
optional
Anschlusswert:
1600 W
Steuerung:
Schalter
Grundfarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannung:
220 .. 230 V
Breite:
245 mm
Höhe:
183 mm
Tiefe:
115 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.780 kg


