Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VALERA HOSPITALITY - Haarglätter Keramik-Turmalin 1St. 230G sw

kopierenkopieren
VALERA HOSPITALITY - Haarglätter Keramik-Turmalin 1St. 230G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 702209

  • Ausführung - Haarglätter

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anzahl der Leistungsstufen - 1

  • Leistungsregelung stufenlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610558012825

Sonepar Artikelnummer

121090254

Hersteller Artikelnummer

702209

Hersteller Typ

101.03 SWISS X THERMO FIT

Hersteller Artikel Nr.:

702209

Ausführung:

Haarglätter

Grundfarbe:

schwarz

Anzahl der Leistungsstufen:

1

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Mit Sensor:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85163200

Gewicht:

0.420 kg

Haarglätter ''Swiss X Thermo Fit'' adaptive heat-control, Ionic, Keramik, gefederte Platten, sw, PROFESSIONELLER HAARGLÄTTER ZUM GLÄTTEN UND LOCKEN, ''Adaptive Heat Control'' für perfekten Temperaturausgleich, Ein/Aus 230°C, Schlankes, abgerundetes und kompaktes Design mit heißem Gehäusebereich zum Wickeln perfekt geformter Locken und Wellen, Glättplatten 24 x 90 mm, Durchmesser 36 mm, Wärmeisolierende Cool-Touch-Spitzen für komfortable und sichere Handhabung, 5-fache Keramikbeschichtung mit Turmalin für besseres und gesünderes Glätten, Gefedertes Platten-System für perfekten und gleichmäßigen Kontakt mit dem Haar, Schnelles Aufheizen, ThermoCap: wärmeisolierende Silikon-Schutzkappe, Drehkabel 3 m, Gerätemaße (B x H x T): 26,8 x 3,1 x 4 cm