VALERA HOSPITALITY - Haartrockner ''Action 1800 Push'' ein/aus-Druckschalter 1800W schwarz-matt
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 703014
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85163100
Gewicht - 0.440 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610558012641
Sonepar Artikelnummer
121406923
Hersteller Artikelnummer
703014
Hersteller Typ
542.14 ALL-BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
703014
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.440 kg
Haartrockner mit EIN/AUS-Druckschalter, Welldrahtheizelement SECURITY, Schiebetaste: 2 Lüfterstufen, 3 Temperaturstufen, Abkühlstufe COOL, Ondulierdüse, Spiralkabel, IP20, Swiss Made


