Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VALERA HOSPITALITY - Ohr-Nasenhaartrimmer Batterie Edst-Klinge sw

kopierenkopieren
VALERA HOSPITALITY - Ohr-Nasenhaartrimmer Batterie Edst-Klinge sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 702208

  • Ausführung - Nasenhaarschneider

  • Stromversorgung - Batterie

  • Grundfarbe - schwarz

  • Werkstoff der Klinge - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7610558008972

Sonepar Artikelnummer

121090258

Hersteller Artikelnummer

702208

Hersteller Typ

624.02 TRIMMY

Hersteller Artikel Nr.:

702208

Ausführung:

Nasenhaarschneider

Stromversorgung:

Batterie

Grundfarbe:

schwarz

Werkstoff der Klinge:

Edelstahl

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85103000

Gewicht:

0.030 kg

Nasen- und Ohrenhaar-Trimmer ''Trimmy'' Edelstahlklinge, waschbarer Schneidsatz, schwarz, NASEN- UND OHRENHAAR-TRIMMER, Ergonomisch, schmal und ultraleicht für maximalen Komfort, Klingen aus Edelstahl, Abgerundete Profilzähne, keine Verletzungsgefahr, Batterie-Betrieb ''AAA'' 1,5Vdc (nicht mitgeliefert), Gerätemaße (B x H x T): 12 x 2,2 x 2,2 cm