VALERA HOSPITALITY - Spiegel/Vergrößerungsspiegel mit Wandhalterung rund DM=229mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 704000
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 70099200
Gewicht - 1.280 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7610558207016
Sonepar Artikelnummer
120411691
Hersteller Artikelnummer
704000
Hersteller Typ
207.00 OPTIMA BAR
Hersteller Artikel Nr.:
704000
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
70099200
Gewicht:
1.280 kg
Vergrößerungsspiegel ''Optima Bar'', Wandhalterung rund , AN WANDSTANGE MONTIERTER, DOPPELSEITIGER VERGRÖSSERUNGSSPIEGEL, Normalspiegel und 3-fach-Vergrößerungsspiegel, Schwenkarm: Länge 220 mm, Wandstange Länge 155 mm, Höhenverstellbar und komplett schwenkbar, Material: Stahl, Oberfläche: Chrom, Spiegel: Ø 229 mm, Gerätemaße (B x H x T): 22,9 x 22 x 22,9 cm


